AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68536 QUADRO 40 CDK DBO - 298X260X140 - MDC 32 A - PORTA TRASPARENTE

copiacopia
GEWISS - GEWGW68536 QUADRO 40 CDK DBO - 298X260X140 - MDC 32 A - PORTA TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione intermedio

  • Corrente nominale - 32 A

  • Carico massimo allacciabile - 17 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 298 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564895416

Codice prodotto

GEWGW68536

Cod. produttore

GW68536

Produttore

GEW

Modello:

Armadio di distribuzione intermedio

Corrente nominale:

32 A

Carico massimo allacciabile:

17 kVA

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

298 mm

Altezza:

260 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Profondità:

140 mm

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.