GEWISS - GEWGW68537 QUADRO 40 CDK DBO - 298X260X140 - MT+BD 63 A - PORTA TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione intermedio
Corrente nominale - 63 A
Carico massimo allacciabile - 33 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 298 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564895447
Codice prodotto
GEWGW68537
Cod. produttore
GW68537
Produttore
GEW
Modello:
Armadio di distribuzione intermedio
Corrente nominale:
63 A
Carico massimo allacciabile:
33 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
298 mm
Altezza:
260 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
140 mm