AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68597F Q-BOX 6 - CON SPINA FISSA - CABLATO - CBF - 3 2P+T 16A + 2 3P+T 16A + 1 3P+N+T 32A - IP55

copiacopia
GEWISS - GEWGW68597F Q-BOX 6 - CON SPINA FISSA - CABLATO - CBF - 3 2P+T 16A + 2 3P+T 16A + 1 3P+N+T 32A - IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 914 mm

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Altezza - 821 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564896338

Codice prodotto

GEWGW68597F

Cod. produttore

GW68597F

Produttore

GEW

Modello:

Armadio di distribuzione finale

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

914 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

821 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

1

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

3

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

2

Corrente nominale dell'interruttore principale:

63 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di poli interruttore generale:

4

Numero di interruttori differenziali da 30 mA:

1

Profondità:

400 mm

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.