AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68745W QMC16/63/63X - PANNELLO FLANGIATO - 2 PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI 16/32A IP44 - BIANCO

copiacopia
GEWISS - GEWGW68745W QMC16/63/63X - PANNELLO FLANGIATO - 2 PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI 16/32A IP44 - BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Flangia distanziale

  • Adatto per - CEE 32 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564219830

Codice prodotto

GEWGW68745W

Cod. produttore

GW68745W

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Flangia distanziale

Adatto per:

CEE 32 A

Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .