GEWISS - GEWGW68776 QMC16/63 - SERRATURE DI SICUREZZA A CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Manopola
Tipo di chiusura - Cilindro
Con maniglia - sì
Lucchettabile - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564212619
Codice prodotto
GEWGW68776
Cod. produttore
GW68776
Produttore
GEW
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Manopola
Tipo di chiusura:
Cilindro
Con maniglia:
sì
Lucchettabile:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
QMC16/63 - SERRATURE DI SICUREZZA A CHIAVE adatto per: porta centralino e porta cieca.