GEWISS - GEWGW68800 QMC16/63/63X - MORSETTIERA DI ALIMENTAZIONE TERMINALI COMPATTI - 3P+N+T MAX.70MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Collegamento - A vite
Numero di poli - 5
Contatti protetti - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564287822
Codice prodotto
GEWGW68800
Cod. produttore
GW68800
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
5
Contatti protetti:
no
Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .


