GEWISS - GEWGW68852A QMC63B - CABLATO - BIFACCIALE - 2 PRESE 2P+T 16A 2 PRESE 2P+T 32A - IP55 - AZZURRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Interruttore automatico magnetotermico
Interruttore differenziale - Interruttore differenziale Idn 0,03 A (standard)
Tipo di collegamento alla rete elettrica - Altri
Installazione - Colonna di alimentazione
Grado di protezione (IP) - IP56
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564219441
Codice prodotto
GEWGW68852A
Cod. produttore
GW68852A
Produttore
GEW
Protezione:
Interruttore automatico magnetotermico
Interruttore differenziale:
Interruttore differenziale Idn 0,03 A (standard)
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
Altri
Installazione:
Colonna di alimentazione
Grado di protezione (IP):
IP56
Tipo di prese CEE 16 A:
2 Prese 16A 3P 230V
Tipo di prese CEE 32 A:
2 Prese 32A xP xxxV
Tipo di prese CEE 63 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 125 A:
Nessuno
Numero di interruttori automatici modulari:
4
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentazione / Collegamento:
Altri
Conforme alle norme MIL:
no
Colore:
Altri
Altezza:
300 mm
Larghezza:
950 mm
Profondità:
300 mm


