AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW72101 FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 10,3X38MM 500V 16A

copiacopia
GEWISS - GEWGW72101 FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 10,3X38MM 500V 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 16 A

  • Potere di interruzione - 120 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564032507

Codice prodotto

GEWGW72101

Cod. produttore

GW72101

Produttore

GEW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

16 A

Potere di interruzione:

120 kA

FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 10,3X38MM 500V 16A.