GEWISS - GEWGW72107 FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 10,3X38 MM 500V 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 10 A
Potere di interruzione - 120 kA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564062832
Codice prodotto
GEWGW72107
Cod. produttore
GW72107
Produttore
GEW
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
10 A
Potere di interruzione:
120 kA
FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 10,3X38 MM 500V 10A.