GEWISS - GEWGW72111 FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 8,5X31,5 MM 400V 2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 2 A
Potere di interruzione - 50 kA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564113473
Codice prodotto
GEWGW72111
Cod. produttore
GW72111
Produttore
GEW
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
2 A
Potere di interruzione:
50 kA
FUSIBILE CILINDRICO - TIPO GG - 8,5X31,5 MM 400V 2A.