AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW74301 PULSANTE MOMENTANEO CON GUARDIA FORMA TONDA - VERDE

copiacopia
GEWISS - GEWGW74301 PULSANTE MOMENTANEO CON GUARDIA FORMA TONDA - VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564964600

Codice prodotto

GEWGW74301

Cod. produttore

GW74301

Produttore

GEW

Colore del pulsante:

Verde

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza del foro di alloggiamento:

13 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

no

Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.