GEWISS - GEWGW74453 SEGNALATORE LUMINOSO AD ALIMENTAZIONE DIRETTA FORMA TONDA - TENSIONE NOMINALE 230V - ATTACCO LAMPADA BA95 - GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Giallo
Tensione di esercizio nominale Ue - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8011564823136
Codice prodotto
GEWGW74453
Cod. produttore
GW74453
Produttore
GEW
Colore della lente:
Giallo
Tensione di esercizio nominale Ue:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
BA9s
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Con lampada:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Larghezza del foro di alloggiamento:
22 mm
Tipo di lente:
Piatta
Altezza del foro di alloggiamento:
13 mm