GEWISS - GEWGW82292 EXTRO - COLONNA PER APPARECCHIO SINGOLO H = 1300 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciato
Altezza del punto luminoso - 1.05 m
Traversa - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8011564210387
Codice prodotto
GEWGW82292
Cod. produttore
GW82292
Produttore
GEW
Modello:
Altri
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
1.05 m
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.