AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW82299 EXTRO - ATTACCO TESTA PALO CON SNODO DOPPIO

copiacopia
GEWISS - GEWGW82299 EXTRO - ATTACCO TESTA PALO CON SNODO DOPPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564210455

Codice prodotto

GEWGW82299

Cod. produttore

GW82299

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Alluminio

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

2

Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.