GEWISS - GEWGW87581 STREET [O3] - STAFFA TESTA PALO SINGOLA 1 M - GRIGIO GRAFITE
![GEWISS - GEWGW87581 STREET [O3] - STAFFA TESTA PALO SINGOLA 1 M - GRIGIO GRAFITE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10019690.jpg?84758479866B6090979C85758268696A897582AFC29E&ts=1759482490751)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8011564783034
Codice prodotto
GEWGW87581
Cod. produttore
GW87581
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1


