GEWISS - GEWGW87587 STREET [O3] - STAFFA CORTA 0,5 M - GRIGIO GRAFITE
![GEWISS - GEWGW87587 STREET [O3] - STAFFA CORTA 0,5 M - GRIGIO GRAFITE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGW87586.jpg?84758479866B6090978AAB8CA96F6769887B82AFC29E&ts=1759482804818)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Acciaio
Superficie - Non trattato
Diametro lato imbocco su palo - 75 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564783065
Codice prodotto
GEWGW87587
Cod. produttore
GW87587
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Non trattato
Diametro lato imbocco su palo:
75 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Peso:
3.5 kg