AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW87592 STREET [O3] - PALO CONICO VERNICIATO H = 8,8 M - GRIGIO GRAFITE

copiacopia
GEWISS - GEWGW87592 STREET [O3] - PALO CONICO VERNICIATO H = 8,8 M - GRIGIO GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 148 mm

  • Superficie - Verniciato

  • Altezza del punto luminoso - 8 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564782587

Codice prodotto

GEWGW87592

Cod. produttore

GW87592

Produttore

GEW

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

148 mm

Superficie:

Verniciato

Altezza del punto luminoso:

8 m

Traversa:

Nessuno

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Serie STREET [O3] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Street [O3] è un'armatura stradale studiata per l'illuminazione di strade pubbliche e private, grandi aree esterne e parcheggi. La componibilità dei moduli LED e le diverse ottiche consentono di ottenere differenti livelli di illuminazione che soddisfano un'ampia richiesta progettuale. La tecnologia [O3] Optical Output Optimize conferisce una grande versatilità e rende il dispositivo altamente performante.