AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW87692 URBAN [O3] - PALO CILINDRICO VERNICIATO H = 4,5 M - GRIGIO GRAFITE

copiacopia
GEWISS - GEWGW87692 URBAN [O3] - PALO CILINDRICO VERNICIATO H = 4,5 M - GRIGIO GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 102 mm

  • Superficie - Verniciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564786431

Codice prodotto

GEWGW87692

Cod. produttore

GW87692

Produttore

GEW

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

102 mm

Superficie:

Verniciato

Altezza del punto luminoso:

4 m

Traversa:

Nessuno

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Serie URBAN [O3] - Soluzioni urbane - Urban [O3] è un sistema di illuminazione urbana componibile, il perfetto punto d'incontro tra Design ed innovazione. La configurazione installativa a sbraccio e l'ampio range di ottiche proposte assicura agli ambienti urbani un'illuminazione che garantisce risparmio energetico e rispetto ambientale. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.