GEWISS - GEWGW90709 ALIMENTATORE ELETTRONICO AUTOPROTETTO 220-240V - 50/60Hz - 320mA - IP20 - 4 MODULI DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Numero di linee alimentabili - 1
Corrente max. di uscita - 320 mA
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Chorus Bus KNX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011564441668
Codice prodotto
GEWGW90709
Cod. produttore
GW90709
Produttore
GEW
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Numero di linee alimentabili:
1
Corrente max. di uscita:
320 mA
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Con indicazione LED:
sì
Numero di bobine di isolamento integrate:
1