GEWISS - GEWGW90808 MORSETTO DI COLLEGAMENTO ALLA LINEA SELV - GIALLO/BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Modello - Morsetto connessioni bus
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Chorus Bus KNX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011564201422
Codice prodotto
GEWGW90808
Cod. produttore
GW90808
Produttore
GEW
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Modello:
Morsetto connessioni bus
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.