AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90857 ATTUATORE PER TAPPARELLE - 4 CANALI - 6A - KNX - IP20 - 4 MODULI DIN

copiacopia
GEWISS - GEWGW90857 ATTUATORE PER TAPPARELLE - 4 CANALI - 6A - KNX - IP20 - 4 MODULI DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di ingressi - 4

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564718548

Codice prodotto

GEWGW90857

Cod. produttore

GW90857

Produttore

GEW

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di ingressi:

4

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Funzione di commutazione:

Accoppiatore bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Con indicazione LED:

Corrente di commutazione (carico resistivo):

6 A

Max numero di uscite per veneziane:

4

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell’automazione degli edifici. Ilbus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un’importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità, flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.