GEWISS - GEWGW96001 CONTATTO AUSILIARE DI POSIZIONE APERTO/CHIUSO - 0,5 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 1
Tensione nominale - 230 V
Larghezza in numero di moduli - 0
Corrente di commutazione nominale - 6 A
Funzione - Contatto ausiliario / Contatto di segnalazione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564062474
Codice prodotto
GEWGW96001
Cod. produttore
GW96001
Produttore
GEW
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
0
Corrente di commutazione nominale:
6 A
Funzione:
Contatto ausiliario / Contatto di segnalazione
Tipo di tensione:
AC