GEWISS - GEWGW96507F PETTINE DI COLLEGAMENTO MONOBLOCCO - 2P - PER IDP/MDC/MT 2P - 63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 2
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Adatto per numero di dispositivi - 13
Confezione
10 PZ
EAN
8011564866805
Codice prodotto
GEWGW96507F
Cod. produttore
GW96507F
Produttore
GEW
Numero di fasi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Adatto per numero di dispositivi:
13
Larghezza in numero di moduli:
13
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no



