AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWA1521 ATTUATORE ON/OFF - 1 CANALE LIBERO DA POTENZALE - ZIGBEE

copiacopia
GEWISS - GEWGWA1521 ATTUATORE ON/OFF - 1 CANALE LIBERO DA POTENZALE - ZIGBEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Larghezza in numero di moduli - 1

  • Potenza di uscita - 500 W

  • Tensione nominale di esercizio - 230...230 V

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564876477

Codice prodotto

GEWGWA1521

Cod. produttore

GWA1521

Produttore

GEW

Corrente nominale:

10 A

Larghezza in numero di moduli:

1

Potenza di uscita:

500 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da ½, 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità.Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio edi sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.