GEWISS - GEWGWD6436 LST - CARTUCCIA ESTRAIBILE - FASE 20KA - TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Modulo
Tensione nominale AC - 230 V
Dimensione / Misura - 1 modulo
Classe di prova tipo 2 - sì
Segnalazione su apparecchio - Ottico
Confezione
1 PZ
EAN
8011564775091
Codice prodotto
GEWGWD6436
Cod. produttore
GWD6436
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Modulo
Tensione nominale AC:
230 V
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20