AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6624 RELE' MONOSTABILE - 16A - 2 NA - 230V ac - 1 MODULO

copiacopia
GEWISS - GEWGWD6624 RELE' MONOSTABILE - 16A - 2 NA - 230V ac - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 400...400 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di contatti NO - 2

  • Funzione - Meccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564847316

Codice prodotto

GEWGWD6624

Cod. produttore

GWD6624

Produttore

GEW

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

400...400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti NO:

2

Funzione:

Meccanico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

72 mm

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.