GEWISS - GEWGWD6743 CONTATTORE CTRM - 20A 2NC 230V - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 20 A
Tensione nominale di comando - 230...230 V
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Numero di contatti NC - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8011564809406
Codice prodotto
GEWGWD6743
Cod. produttore
GWD6743
Produttore
GEW
Corrente nominale di esercizio:
20 A
Tensione nominale di comando:
230...230 V
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Numero di contatti NC:
2
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
sì
Accessoriabile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20