GEWISS - GEWGWD6781 INTERRUTTORE ORARIO SETTIMANALE COMPATTO - RISERVA CARICA 4 ANNI - 1 CONTATTO NA - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Programma di 24 h - no
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Programma settimanale - sì
Confezione
6 PZ
EAN
8034035007033
Codice prodotto
GEWGWD6781
Cod. produttore
GWD6781
Produttore
GEW
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Programma di 24 h:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Programma settimanale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in anni:
4
Guida testuale presente nel display:
no
Programmabile via software:
no
Scheda di memoria inclusa:
no
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma ad impulsi:
no
Programma a cicli:
no
Programma astrale:
no
Programma casuale:
no
Contaore:
no
Sincronizzato in rete:
sì
Controllato al quarzo:
no
Radio controllato:
no
Radiocomandato (DCF77):
no
GPS (Global Positioning System):
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Interruttore esterno collegabile:
no
Preselezione della commutazione:
no
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
68 mm