GEWISS - GEWGWN1062XB DOMO CENTER - PANNELLO CIECO - METALLO - H.300 - BIANCO RAL 9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello frontale
Larghezza - 642 mm
Altezza - 299 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 18.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564832541
Codice prodotto
GEWGWN1062XB
Cod. produttore
GWN1062XB
Produttore
GEW
Modello:
Pannello frontale
Larghezza:
642 mm
Altezza:
299 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
18.5 mm
Posizione di installazione:
Telaio
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.