GEWISS - GEWGWS3194 SMART [3] - CONNETTORE MASCHIO 4 POLI 10A
![GEWISS - GEWGWS3194 SMART [3] - CONNETTORE MASCHIO 4 POLI 10A](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/0_24.jpg?80A184A4846B5E9EC0AC&ts=1759568868543)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Alimentazione iniziale per binario elettrificato
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
8011564898318
Codice prodotto
GEWGWS3194
Cod. produttore
GWS3194
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Alimentazione iniziale per binario elettrificato
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Colore:
Grigio
SMART [3] PLUS Plafoniere stagne a LED Smart [3] Plus e la gamma di plafoniere LED stagne interamente in policarbonato. Adatta per applicazioni in contesti industriali con altezze da 2 a 9 metri, e stata interamente progettata, sviluppata e prodotta in Italia. Si caratterizza per l?elegante design che esalta le peculiarita della nuova tecnologia LED, per il consumo energetico estremamente ridotto, per l?elevata resistenza agli urti e per la facilita e velocita di installazione. Puo sostituire fluorescenti ad alto flusso e lowbay fino a 10.000 lm. Grazie agli alti flussi e possibile ridurre il numero degli apparecchi installati mantenendo lo stesso livello di illuminazione.