AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16813152 NEON FLEX BLU BIFACCIALE 5 MT

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16813152 NEON FLEX BLU BIFACCIALE 5 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 240...240 V

  • Potenza della lampada al metro - 4.8 W

  • Modello - Striscia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004927131528

Codice prodotto

GCP16813152

Cod. produttore

16813152

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

240...240 V

Potenza della lampada al metro:

4.8 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Blu

Numero di lampade per metro:

78

Classe di protezione:

II

Lampada:

LED non sostituibile

NEON FLEX BLU BIFACCIALE, 5 MT. Cavo Alim. 1,5 Mt. Striscia Luci: 25 mt. Luce Fissa 4,8 Watts ( W/Mt). Luce fissa, Taglio: 1 mt, misura mm: 8,5x18. totale LED: 390. Assorbimento totale: 120 W. Lumen: 9,5 lm/m.