GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1096RO K3 FILTRO DICROICO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Filtro colorato
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Rosso
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010789048898
Codice prodotto
GOC1096RO
Cod. produttore
1096RO
Produttore
GOC
Tipo di accessorio / ricambio:
Filtro colorato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Rosso
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
113 mm
Larghezza:
108 mm
Altezza / Profondità:
4 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato


