AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14273K PASSUM SIDEW.D125 ALL. 4W LED 3000K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 380 lm

  • Lampada - LED sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789076037

Codice prodotto

GOC14273K

Cod. produttore

14273K

Produttore

GOC

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

380 lm

Lampada:

LED sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità di installazione:

112 mm

Con lampada:

Regolabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

107 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Carico massimo:

2000 kg

Corrente nominale:

350...350 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Passum Sidewards Ø 125 - Corpo lampada - Alluminio. LAMPADA LED 4W 3000K 380lm. 230V/50Hz IP67 IK10 (20 joules). Classe I. Materiale: lega Al primario a basso tenore di rame con verniciatura anticorrosione. Adatto per l’installazione a parete o pavimento. Temperatura sul vetro < 40°C / Carico max 2000 Kg / CRI 80. Insieme cassaforma + corpo lampada + flangia per uso calpestabile + carrabile. Driver 350 mA incorporato. Ottica side emitter per produrre luce radente. Altre tonalità di Led a richiesta. Vita: L80B20 60.000 ore con decremento massimo del 20%. D: 107 mm, H: 112 mm.