GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14873K PASSUM SIDEW.180 INOX 9,5W LED3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1200 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010789079618
Codice prodotto
GOC14873K
Cod. produttore
14873K
Produttore
GOC
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1200 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
115 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
156.5 mm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
9.5...9.5 W
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
I
Carico massimo:
2000 kg
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
350...350 mA
Indice di resa cromatica:
80-89



