GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5358 STAMP CONTROCASSA PER 5321-5331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Parete cava / Intercapedine
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Larghezza di incasso - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010789083875
Codice prodotto
GOC5358
Cod. produttore
5358
Produttore
GOC
Applicazione:
Parete cava / Intercapedine
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
120 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Lunghezza di incasso:
120 mm
Altezza/profondità di installazione:
71 mm


