GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5467BI QUANTUM MASCHERA ALLUMINIO ORIZ.BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010789045743
Codice prodotto
GOC5467BI
Cod. produttore
5467BI
Produttore
GOC
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
74 mm
Altezza / Profondità:
8.5 mm


