GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5477IN QUANTUM MASCHERA INOX ORIZZONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Acciaio Inox
Materiale - Acciaio Inox
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010789045521
Codice prodotto
GOC5477IN
Cod. produttore
5477IN
Produttore
GOC
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Acciaio Inox
Materiale:
Acciaio Inox
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
193 mm
Larghezza:
77 mm
Altezza / Profondità:
10.5 mm


