AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5510GR3K I-MAGO LED 7,5W 3000K GRAFITE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 7.5 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789056312

Codice prodotto

GOC5510GR3K

Cod. produttore

5510GR3K

Produttore

GOC

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

7.5 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

415 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Colonna

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

750 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto per numero di lampade:

4

Alimentatore incluso:

Diametro:

60 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

II

Corrente nominale:

500...500 mA

I-MAGO - Apparecchio da giardino di forma cilindrica per installazione su palo. Struttura: coppa in policarbonato trasparente stabilizzato anti UV. Corpo completo di scatola di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente con anello di raccordo in alluminio verniciato o cromato. Doppio ingresso per alimentazione passante. Circuito di 4 Led 7,5W totali di nuova generazione inserito in testa e rivolto verso il basso. Vita garantita 60.000 h con successivo scadimento max del 20%. Driver incorporato. Pali in alluminio estruso o inox AISI 316L con piede in alluminio forgiato o inox AISI 316L. Finitura. Per alluminio: decappaggio + fosfocromatazione + fondo epossidico + verniciatura con polveri epossidiche stabilizzate anti UV. Per inox: spazzolato e lucidato. Costruito in conformità alle norme europee EN 60598-1:2015 CE. Diffusore in policarbonato trasparente. Parti interne in alluminio satinato. Led 7,5W 750lm 3000K CRI 85 500mA. Colore grafite.