GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5534BL.ZR I-DEA PARALUCE IN VETRO BLU ZIRCONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Blu
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010789041998
Codice prodotto
GOC5534BL.ZR
Cod. produttore
5534BL.ZR
Produttore
GOC
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Blu
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
400 mm
Altezza / Profondità:
184 mm