GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC8490BI KASKO TONDO ANELLO PC 75W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con rilevatore di movimento - no
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
EAN
8010789019577
Codice prodotto
GOC8490BI
Cod. produttore
8490BI
Produttore
GOC
Grado di protezione (IP):
IP65
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Diametro esterno:
198 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
120 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no