GRAFOPLAST SRL - GRA001SK/01 STARTER KIT - 117GBW ITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Altri
Colore - Altri
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166133101
Codice prodotto
GRA001SK/01
Cod. produttore
001SK/01
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Altri
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Lunghezza:
320 mm
Larghezza:
280 mm
Magnetico:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
90 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA001SK/01 - STARTER KIT - 117GBW ITA