GRAFOPLAST SRL - GRA012C/03 TRASP BOX CON ASSORT. PRODOTTI EXT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Altri
Colore - Altri
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166134757
Codice prodotto
GRA012C/03
Cod. produttore
012C/03
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Altri
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Lunghezza:
234 mm
Larghezza:
180 mm
Magnetico:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
90 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA012C/03 - TRASP BOX CON ASSORTIMENTO PRODOTTI EXT


