GRAFOPLAST SRL - GRA110/MT TUB.ART.110/MT CF.40BARS(DA 0,50MT)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 12...14 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166142752
Codice prodotto
GRA110/MT
Cod. produttore
110/MT
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
12...14 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
1000 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA110/MT - TUBETTO LUNGHEZZA 500MM D 12A14 40 PZ