AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA111/30 TUB.ART.111 30MM CF. 100PZ

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 14...16 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166143100

Codice prodotto

GRA111/30

Cod. produttore

111/30

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

14...16 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

30 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA111/30 - TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D 14A16 100 PZ