GRAFOPLAST SRL - GRA117GAABY STECCHE GRANDI A GIALLO CF.50PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Giallo / nero
Stampa - Lettere
Materiale - Plastica
Larghezza - 3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166157237
Codice prodotto
GRA117GAABY
Cod. produttore
117GAABY
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Colore:
Giallo / nero
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Larghezza:
3 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
TRASP™ Manual System - Stecca alfanumerica, 24 elementi per stecca, 50 stecche per confezione, 1200 elementi per confezione, supporto di colore blu. La stecca è costituita da 24 elementi premarcati incollati verticalmente su un supporto plastico. I caratteri disponibili sono: lettere maiuscole, numeri e simboli. Le stecche sono inseribili e trasportabili nella cartelliera art. 118. APPLICAZIONE: Gli elementi siglanti vengono prelevati con la linguetta ed inseriti nella cava siglante del tubetto o dell’astuccio.


