AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA502/30 TUB.SLIM ART.502 30MM CF. 500PZ

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA502/30 TUB.SLIM ART.502 30MM CF. 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 2...4 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166481370

Codice prodotto

GRA502/30

Cod. produttore

502/30

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

2...4 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

30 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 30 mm ? = 2 ? 4 - 500 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elasticofavorisce l'inserimento della tessera