GRAFOPLAST SRL - GRA802/15 TUB.2 CAVE ART.802/15 CF. 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 2...4 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166222409
Codice prodotto
GRA802/15
Cod. produttore
802/15
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
2...4 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA802/15 - TUBETTO DOPPIA CAVA L 15 MM D 2A4 500 PZ