GRAFOPLAST SRL - GRAAZS405BY RING2 GIALLO 5 4÷10 500 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 4...10 mm
Colore - Giallo / nero
Stampa - Cifre
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166238073
Codice prodotto
GRAAZS405BY
Cod. produttore
AZS405BY
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
4...10 mm
Colore:
Giallo / nero
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Anellini Graforing. Gli anellini “AZ” sono realizzati in PVC flessibile ed elastico di colore giallo e bianco. Sono sagomati in modo che uno stesso anello possa coprire più diametri di cavi. Sono inoltre tagliati in modo tale da rendere possibile l’unione degli anelli e l’allineamento della siglatura.