GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPS1331S STRISCE X PLC SIEMENS VERDE 12,7X31MM 26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Verde
Trasparente - no
Lunghezza - 12.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166485804
Codice prodotto
GRAEVOPS1331S
Cod. produttore
EVOPS1331S
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Verde
Trasparente:
no
Lunghezza:
12.7 mm
Magnetico:
no
Altezza:
31 mm
GRAFOPLAST: STRISCIA PLC SIEMENS VERD PVC 12 7X31 26, Materiale di identificazione


