AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALA11030F1 TARGH.TENSIONE IN VA L=51MM CF.32 PZ(1F

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALA11030F1 TARGH.TENSIONE IN VA L=51MM CF.32 PZ(1F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Qualità del materiale - Vinile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166277119

Codice prodotto

GRALA11030F1

Cod. produttore

LA11030F1

Produttore

GRA

Materiale:

Altri

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

Vinile

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

51 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

no

Cartello triangolare pericolo elettrico in vinile, lato 51 mm, confezione da 160 unità (5 fogli). GRAFO SIGN: È il sistema di segnalazione Grafoplast™ Che comprende targhette, etichette e cartelli con indicazioni di divieto, pericolo ed informazione. Disponibili in Vinile, policarbonato, PVC espanso e Alluminio. Tutti i materiali con cui sono realizzati sono stampati con procedimento serigrafico rendendoli così affidabili nel tempo e facilmente utilizzabili. L'uso di questa segnaletica consente di rendere gli ambienti operativi più sicuri.